仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
产品排序
找到 876 版本的 32 商品
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
精密的高性能钻头,用于加工不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛。另适用于对强度不超过 1,000 牛/平方毫米的钢和铸铁执行范围更广的常规钻削作业。
加长麻花钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行深度钻削作业。
此款经济实惠、坚固耐用的的装配钻可用于不锈钢和耐热钢的快速加工,以及对强度不超过 1,000 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
适用于固定式机床的优质全能钻头,用于对不锈钢、耐热钢和钛等几乎所有材料进行高精度加工,也适合对强度不超过 1200 牛/平方毫米的普通钢以及铸铁和有色金属(如镁合金、黄铜、青铜、塑料)进行常规钻削作业。
头部带 TIN 涂层的装配钻头,适用于快速加工钢,顶锥角 118°。
超大款高速钢深孔钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢、铸铁和复合材料(如带钢芯的塑料型材)进行深孔钻削作业。
经济实惠、坚固耐用的钢装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业。
精密的高性能长钻,用于对不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛进行深度钻削作业。另适用于对强度不超过 1,000 牛/平方毫米的钢和铸铁执行范围更广的常规钻削作业。
高性价比高速钢莫氏锥柄钻用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业,适用于柱式钻床。
高速钢钻头,带定心钻尖,通用于木材和钢材加工,顶锥角 118°/174°
强力的不锈钢莫氏锥柄柱式钻床用钻头,可对不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛进行钻削作业。另适用于对强度不超过 1,000 牛/平方毫米的钢和铸铁执行范围更广的常规钻削作业。
精密的耐久型钻头,带有 Magma 涂层,可对不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛进行钻削作业。另适用于对强度不超过 1,200 牛/平方毫米的钢和铸铁执行常规钻削作业。
高性能研磨型标准麻花钻头,由高性能高速钢制成。
装配钻头,用于对薄钣金进行钻削作业,顶锥角 118°
装配钻,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
此款经济实惠的装配钻适用于对强度不超过 700 牛/平方毫米的钢进行常规、广泛的钻削作业。
坚固专业的钻头,适用于加工超高强度(高达 1400 牛/平方毫米)的难加工材料(如 Hardox),如挖掘机铲斗、卡车附件、装甲板、雪犁、农业机械等
含 8% 钴合金的超稳定莫氏锥柄柱式钻床用钻头,适用于加工超高强度(高达 1400 牛/平方毫米)的难加工材料(如悍达钢),用于挖掘机铲斗、卡车附件、装甲板、雪犁、农业机械等
此款钻头超级耐用,带有 Magma 多层涂层和 8% 钴合金,适合对常规钢、钛以及强度不超过 1550 牛/平方毫米的超高强度材料(例如 Hardox)进行常规加工作业。
此款超长不锈钢麻花深孔钻用于对不锈钢(例如 V2A、V4A)、耐热钢、强度不超过 1,000 牛/平方毫米的钢和铸铁进行广泛、常规的钻削作业。
此款超长螺旋不锈钢深孔钻头用于对不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢进行加工,以及对强度不超过 1000 牛/平方毫米的钢以及铸铁进行广泛、常规的钻削作业。
超长款深孔钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢、铸铁和复合材料(如带钢芯的塑料型材)进行深孔钻削作业。
精密的超短耐久型钻头,带有 magma 涂层,可对不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛进行钻削作业。另适用于对强度不超过 1,200 牛/平方毫米的钢和铸铁执行常规钻削作业。
铝材专用钻头用于对强度不超过 600 牛/平方毫米的柔软长切屑材料(如铝、硅含量 ≤ 10% 的铝合金、锌、铜、热固性塑料)进行精确钻削作业。
高速钻头,用于对不锈钢(例如 V2A、V4A)、耐热钢和钛等几乎所有材料进行精确钻孔。还适用于强度不超过 1200 牛/平方毫米的普通钢材以及铸铁和有色金属(如铝、铝合金、青铜、塑料)进行钻削作业。
用于钻削不锈钢和耐热钢的钻头。适用强度不超过 1200 牛/平方毫米钢和铸铁的钻削作业。
加长麻花钻头,用于对强度不超过 1000 牛/平方毫米的钢和铸铁进行深度钻削作业。
还有更多匹配项。 要获得更准确的结果,请指定更具体的搜索词。
请检查此词或使用其他搜索词。