双头钻头 高速钢 TIN WN RN 型
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
精确钻削
- 这款坚固的麻花钻采用短款设计,可快速钻削。
自定心
- 经过交叉研磨处理,即使在圆形材料上也可确保极佳的定心效果,无需再冲中心孔或冲导孔。
工具使用寿命长
- 凭借 HC(高速切削)研磨和相应的高精度切削几何参数,可确保稳定的钻孔质量,同时保证高精度和长久的钻头使用寿命。
带 TIN(氮化钛)涂层
- 高速钢的最大应用温度为 400º。TIN 涂层可将耐热性提高到 600º,与无涂层高速钢钻头相比,可使钻头寿命延长 3 倍。
应用
钢
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!