浏览器不支持,请手动加入收藏夹
直立插塞式连接器

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

直立插塞式连接器

用于商用车

阅读货品描述

提供 4 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

可快速轻松地拆装管道/软管



由于组件较少,


降低了泄漏风险



防腐蚀黄铜设计



由于安装和维修时间缩短,


节省了成本



符合国际 DIN、DOT 和 SAE 法规



工作介质:


压缩空气



最大工作压力:


符合 DIN 74324 要求



工作温度:


-40°C* 至 +100°C(* 温度低于 +2°C 时,请观察空气质量)



软管:


符合 DIN 74324 要求



材质:


  • 连接器主体:黄铜

  • 管道增强套筒:镀镍黄铜

  • 多齿头张紧夹环:镀镍黄铜

  • O 型圈:Buna N(低丁腈)
产品须知

高出一定长度,管道便会“振动”,无论它们是由钢、铜还是塑料制成。因此,所有制动管材(直径 5–16 毫米)都应使用管夹固定在车身或机架上,如有可能,应使用橡胶管夹,其中距离应是 1 米,不得超过 1.20 米。

  • 螺旋连接器符合 DIN 74324 标准的要求

  • 螺旋连接器符合交通部联邦机动车安全标准 (DOT FMVSS 106) 和汽车工程师协会 (SAE J1131) 的要求

  • 螺旋连接器经过 TÜV 测试并获得批准用于商务车辆上的

  • 气动制动系统