可快速轻松地拆装管道/软管
由于组件较少,
降低了泄漏风险
防腐蚀黄铜设计
由于安装和维修时间缩短,
节省了成本
符合国际 DIN、DOT 和 SAE 法规
工作介质:
压缩空气
最大工作压力:
符合 DIN 74324 要求
工作温度:
-40°C* 至 +100°C(* 温度低于 +2°C 时,请观察空气质量)
软管:
符合 DIN 74324 要求
材质:
- 连接器主体:黄铜
- 管道增强套筒:镀镍黄铜
- 多齿头张紧夹环:镀镍黄铜
- O 型圈:Buna N(低丁腈)
产品须知
高出一定长度,管道便会“振动”,无论它们是由钢、铜还是塑料制成。因此,所有制动管材(直径 5–16 毫米)都应使用管夹固定在车身或机架上,如有可能,应使用橡胶管夹,其中距离应是 1 米,不得超过 1.20 米。
- 螺旋连接器符合 DIN 74324 标准的要求
- 螺旋连接器符合交通部联邦机动车安全标准 (DOT FMVSS 106) 和汽车工程师协会 (SAE J1131) 的要求
- 螺旋连接器经过 TÜV 测试并获得批准用于商务车辆上的
- 气动制动系统
应用
- 适用于直径介于 6 至 16 毫米的聚酰胺管
- 用于连接商务车和辅助商务车辆系统上的气动制动系统中的部件
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!