内含:
- 4 毫米安全测试引线,硅绝缘,长度 = 1 米;横截面积 1.0 平方毫米;额定电流 19 安;可耐受 -80°C 到 +150°C 的温度。一侧带有直型安全插头,另一侧带有 4 毫米倾斜安全插头。
- 安全鳄鱼夹,完全绝缘
- 可连接的不锈钢刚性安全测试尖头,带有尖头保护盖,用于对各个 IC 攻丝(2.54 毫米间距)
- 可连接的安全爪攻丝机,带有强力的外部绝缘爪。额定电流/电压:16 安/1000 伏特 CAT III
- 交货物品:1 红 1 黑版本
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!