仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
产品排序
防锈抹刀,带木制手柄
可在各种勾缝任务中以六种不同方式使用
20 件:尺寸为 5 x 50 毫米、80 毫米、100 毫米和 120 毫米
In sizes 1x 50, 80, 100 and 120 mm
用于在各种木材类型上涂抹各种常见的表面胶和装配胶
With angled edges, the joint smoother is especially suitable for sanitation applications