仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
产品排序
找到 10 版本的 10 商品
11 件。组套装于实用且坚固的塑料盒中,配备所有传统批头。
用于机动车和货物应用的专用批头组套,38 件
品类丰富,带 PZ 和一字输出,包括批头夹持器。装在 ORSY® 系统批头箱中提供。
具有最常见的 1/4 英寸标准短款和长款批头、转接头和套筒扳手刀头
各种批头品种,包括短版和长版的最常用标准批头。除了批头夹持器外,该套件还包含一个批头棘轮,用于在没有机器的情况下使用批头
Extensive 1/4 inch bit assortment with the most common standard bits in short and long versions, bit holders, adapters and socket wrench blades
品类丰富,包括 RW、PH、PZ、TX、六角和一字批头,可更换批头杆,包括批头夹持器。装在 ORSY® 系统批头箱中提供。
30 件套,带 TX 头、套筒扳手和 10 毫米批头。
包含机动车和货运行业最常用的 10 mm 批头。
17 件。实用的批头套件,带所有传统批头。
还有更多匹配项。 要获得更准确的结果,请指定更具体的搜索词。
请检查此词或使用其他搜索词。