91 件,1/4 英寸通用批头品种
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
91 件,1/4 英寸通用批头品种
各种批头品种,包括短版和长版的最常用标准批头。除了批头夹持器外,该套件还包含一个批头棘轮,用于在没有机器的情况下使用批头
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
包含所有批头,适用于最常用的标准螺钉
70 mm 长的批头,适用于难以触及的位置
批头拆卸简单,存放位置清晰
- 泡沫填充物标有印刷型材名称
- 颜色编码系统,便于一目了然地识别批头和螺钉组合
批头棘轮
- 非常紧凑的棘轮头,设计非常纤薄,10° 偏置
- 细齿,64 齿
- 带双组份手柄
批头夹持器
- 可快速更换批头,简单且安全
- 单手速换功能:按下按钮弹出批头。
- 由于设计非常纤薄(最大直径 10.5 mm),可以接触到位置较低的螺钉头以及不易接近的螺钉头。
产品须知
每个套件还额外包括 1 个 25 mm 的批头:六角 1.5 mm;方头 1 mm、3 mm、4 mm;70 mm 批头各一个:PH3;PZ3
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!