混合器喷嘴 加注并清洁
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
混合器喷嘴 加注并清洁
适用于 WIT-VM 250、WIT-VM 100、WIT-Nordic、WIT-Express、WIT-PM 200、WIT-EA 150 系统的 WIT 料筒。带清洁元件
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
用于混合两个“WIT 料筒组件”
混合器侧面轮廓可用于清洁料筒。然后,可以用料筒盖重新密封料筒。
适合化学注浆:
- 混凝土专家 WIT-VM 100
- WIT-EXPRESS
- 全能型工具 WIT-VM 250
- 天然石材专家 WIT-EA 150
- BASIC WIT-PM 200
- WIT-NORDIC
适合砂浆料筒:
- 同轴 (1:10):150 毫升、330 毫升、420 毫升
- 管膜 (1:10):300 毫升
合适的混合器延长件:
- WIT-MV 混合器喷嘴延长件,刚性,10 x 200 毫米
- WIT-MV 混合器喷嘴延长件,刚性,10 x 2000 毫米
- WIT-MV 混合器喷嘴延长件,柔性,10 x 2000 毫米
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!