浏览器不支持,请手动加入收藏夹
滚珠安装式吊环螺栓,可通过扳手转动
滚珠安装式吊环螺栓,可通过扳手转动 - 1
滚珠安装式吊环螺栓,可通过扳手转动 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

滚珠安装式吊环螺栓,可通过扳手转动

用于提升负载的连接点

阅读货品描述

提供 5 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • 各个负载方向的安全系数为 4

  • 适合在轴向拉伸方向的承载能力下进行连续的旋转运动

  • 可旋转 360°

  • 外加螺钉

  • 质量级为 QC 10

  • 经过 100% 裂纹检测

  • RAL 3004 漆面
性能证明
  • 适用于根据机械指令 2006/42/EC 安全地提升负载

  • 根据 GS-OMO1504 - EN 1677 进行设计、测试和认证

  • 设计承载次数为 20,000 次
产品须知

仅适合轴向旋转运动



在所有其他负载方向上,带环螺栓始终可用作固定装置。(有关负载,请参阅布置表)



负载能力 50U/min 下的最大扭矩

##类型##最大承载能力
W.L.L.1 根链条2 根链条1 根链条2 根链条2 根链条3/4 根链条
5162 109 120.75 吨0.75 t1.5 t0.75 t1.5 t1 t0.75 t0.75 t1.6 t1.12 t0.75 t
5162 109 161.5 吨1.5 t3 t1.5 t3 t2 t1.5 t1.5 t3.15 t2.25 t1.5 t
5162 109 202.3 吨2.3 t4.6 t2.3 t4.6 t3.22 t2.3 t2.3 t4.83 t3.45 t2.3 t
5162 109 243.2 吨3.2 t6.4 t3.2 t6.4 t4.48 t3.2 t3.2 t6.7 t4.8 t3.2 t
5162 109 304.5 吨4.5 t9 t4.5 t9 t6.3 t4.5 t4.5 t9.4 t6.7 t4.5 t
  • 适用于根据机械指令 2006/42/EC 安全地提升负载

  • 根据 GS-OMO1504 - EN 1677 进行设计、测试和认证

  • 设计承载次数为 20,000 次