仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
产品排序
600 件,适用于 4.4.1 系统工具箱。DIN 71412 A、B、C,镀锌钢,蓝色钝化 (A2K)。
240 件,适用于 4.4.1 系统工具箱。ISO 8752,本色弹簧钢。
镀锌弹簧钢,蓝色钝化 (A2K)
1100 件,适用于 4.4.1 系统工具箱。ISO 8752,本色弹簧钢。
368 件,适用于 4.4.1 系统工具箱。DIN 2097,镀锌弹簧钢,蓝色钝化 (A2K)