仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
产品排序
1200 件,装在系统工具箱 4.4.1 中。ISO 7089 不锈钢 A2,200 HV 和 ISO 4032 不锈钢 A2/70
1400 件,装在系统工具箱 4.4.1 中。DIN 125/127,镀锌钢,蓝色钝化 (A2K)
1625 件,装在系统工具箱 4.4.1 中。ISO 7046-1/ISO 7045,镀锌钢,强度等级 4.8,蓝色钝化 (A2K),带 H 十字槽
1100 件,装在系统工具箱 4.4.1 中。镀锌钢,强度等级 4.8,蓝色钝化 (A2K),带十字槽 H
1200 件,装在系统工具箱 4.4.1 中。DIN 963、DIN 84、DIN 934、DIN 125,镀锌钢 4.8,蓝色钝化 (A2K)