制动管路清洗液
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
伍尔特机动车辆制动管路清洗液,兼容性广泛,清洗能力强,让新制动液不受残液污染,确保优异的制动性能。吸湿性好,去污力佳,能有效清除刹车管路的污垢和水分。清洗后,让车辆制动性能接近新车状态。
产品须知保质期:5年(未开封状态下)使用前务必阅读标签和产品信息。
应用适用于:使用DOT3、DOT4、DOT4 LOW VISCOSITY 低黏度、DOT5.1、Class6、Class7 制动液的车辆。
说明请至专业维修门店,用专用设备循环清洗和更换;用清洗液将汽车制动液壶内的旧液循环排出;清洗完后需将设备油壶内的所有液体清除干净后,再开始加注新液。清洗后,汽车制动液壶内残留的清洗液换新液时循环排出即可。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!