浏览器不支持,请手动加入收藏夹
织物镀膜 通用型
织物镀膜 通用型 - 1
织物镀膜 通用型 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

织物镀膜 通用型

用于织物表面防水、防油和防尘

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • 优异的耐水性

  • 延长织物的使用寿命

  • 防止污渍、灰尘以及油和润滑脂的伤害

  • 织物仍保持光滑透气

  • 耐磨损性非常出色

  • 无需进行温度处理

  • 不含持久性氟化合物(不含 PFOA、PFOS 和 APEO)
产品须知

只能在通风良好的区域使用。只能喷几秒钟。远离儿童。含有溶剂。不适用于高度抛光的皮革和喷漆的磨面皮。在喷涂前测试不显眼区域的材料相容性。在喷涂前请遮盖敏感的塑料和漆面。擦净非织物表面上的多余材料。

小心!确保您遵守以下注意事项!吸入可能会对健康造成损害。只能在开阔空间或通风良好的房间使用。只能喷几秒钟。只能在开阔的空间喷洒大面积的皮革和织物,并保持良好的通风。远离儿童。


这些信息只是我们根据经验提出的建议。需要执行预先测试。使用本产品时,必须同时遵守技术数据表和适用法规的规范。