织物镀膜 通用型
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
- 优异的耐水性
- 延长织物的使用寿命
- 防止污渍、灰尘以及油和润滑脂的伤害
- 织物仍保持光滑透气
- 耐磨损性非常出色
- 无需进行温度处理
- 不含持久性氟化合物(不含 PFOA、PFOS 和 APEO)
产品须知
只能在通风良好的区域使用。只能喷几秒钟。远离儿童。含有溶剂。不适用于高度抛光的皮革和喷漆的磨面皮。在喷涂前测试不显眼区域的材料相容性。在喷涂前请遮盖敏感的塑料和漆面。擦净非织物表面上的多余材料。
小心!确保您遵守以下注意事项!吸入可能会对健康造成损害。只能在开阔空间或通风良好的房间使用。只能喷几秒钟。只能在开阔的空间喷洒大面积的皮革和织物,并保持良好的通风。远离儿童。
这些信息只是我们根据经验提出的建议。需要执行预先测试。使用本产品时,必须同时遵守技术数据表和适用法规的规范。
应用
布面可折叠敞蓬、遮阳篷、太阳伞、帐篷、帆布背包、运动服、工作服以及各类皮革(高度抛光皮革和漆皮除外)
说明
1.喷涂前请阅读喷涂说明
2.织物必须清洁、干燥且无润滑脂
3.从距离约 15–20 厘米处喷涂防水喷剂
4.保持良好通风,处理后彻底干燥
在喷涂前检查不显眼区域的相容性。请遵守制造商的保养说明。请勿在阳光直射条件下或高温表面上使用。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!