粘结促进剂
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
产品须知
与理想值相比,使用活化剂可使所用粘合剂的最终强度降低约 20%。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。请参阅技术数据表!
应用
活化剂可加速速干胶的固化,在要求几秒钟内完成作业的场合或是粘接非活性材料或间隙过大时,应始终使用活化剂。此外,多余的粘合剂可以通过喷涂活化剂来使其完全固化。
说明
可通过小海绵、胶刷,以浸渍或喷洒的方式在相应的清洁过的表面上涂敷活化剂。须在涂抹粘合剂前至少 2 分钟,将活化剂涂抹在一侧。必须待活化剂完全蒸发后,再连接部件。
有关更多信息,请参阅技术数据表。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!