适用于暴露于高应力的螺钉连接
- 实现 100% 密封 - 无需额外固定零件
- 防止摩擦导致的腐蚀,防止生锈
只有在加热至 300°C 时才能去除!
在正常情况下,只能通过加热来松动
优异的抗介质性和热稳定性
应用范围广泛的通用型产品
防止因振动和冲击负载等原因而脱落
不会出现不必要的锁定问题,例如机械螺丝固定胶
高耐受性
耐受大量碱、气体、溶剂、油和燃料(请参阅电阻列表)
不含硅树脂、溶剂和油
DOS 系统:
- 借助智能转向锁,即可进行方便的单手操作
始终可以腾出一只手。
- 连续可调的分配系统
可以根据应用调整分配,并将消耗和成本保持在最低水平。
- 分配颈中没有残留物料
由于排空后几乎没有残留产品,成本得到优化
如果长时间接触,以下塑料可能会受到影响:ABS、赛璐珞、聚苯乙烯、聚碳酸酯(模克隆)、PMMA(有机玻璃)、聚砜、SAN(Luran、Tyril)、Vinidur、硫化纤维和喷漆表面。
根据 NSF/ANSI 61 进行了 NSF 测试,用于自来水和饮用水
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围或是咨询顾问蓄意而为。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。请参阅技术数据表!
用于固定、紧固和密封高强度螺纹连接,如螺钉、螺柱螺栓、螺母、螺纹塞、螺纹插件、滚珠轴承和滚柱轴承,所有这些通常无需再松开。高强度螺丝固定胶用于汽车和商用车行业、金属加工和工具制造、造船、机械工程和发动机制造以及电气和电子制造。
如果在没有氧气的情况下接触金属,这种液体塑料会固化。接触面必须干燥、没有灰尘和油脂。充分润湿粘合表面,并立即将其放在一起。
有关更多信息,请参阅技术数据表。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!