浏览器不支持,请手动加入收藏夹
高强度螺丝紧固剂
高强度螺丝紧固剂 - 1
高强度螺丝紧固剂 - 2

图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

高强度螺丝紧固剂

牢固且可去除的螺丝紧固剂和密封胶 - 单手点胶系统

阅读货品描述

提供 2 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

适用于暴露于高应力的螺钉连接


  • 实现 100% 密封 - 无需额外固定零件

  • 防止摩擦导致的腐蚀,防止生锈


只有在加热至 300°C 时才能去除!


在正常情况下,只能通过加热来松动



优异的抗介质性和热稳定性


应用范围广泛的通用型产品



防止因振动和冲击负载等原因而脱落


不会出现不必要的锁定问题,例如机械螺丝固定胶



高耐受性


耐受大量碱、气体、溶剂、油和燃料(请参阅电阻列表)



不含硅树脂、溶剂和油



DOS 系统:


  • 借助智能转向锁,即可进行方便的单手操作

始终可以腾出一只手。


  • 连续可调的分配系统

可以根据应用调整分配,并将消耗和成本保持在最低水平。


  • 分配颈中没有残留物料

由于排空后几乎没有残留产品,成本得到优化

产品须知

如果长时间接触,以下塑料可能会受到影响:ABS、赛璐珞、聚苯乙烯、聚碳酸酯(模克隆)、PMMA(有机玻璃)、聚砜、SAN(Luran、Tyril)、Vinidur、硫化纤维和喷漆表面。

根据 NSF/ANSI 61 进行了 NSF 测试,用于自来水和饮用水

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围或是咨询顾问蓄意而为。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。请参阅技术数据表!