浏览器不支持,请手动加入收藏夹
高强度、耐热的轴承紧固胶
高强度、耐热的轴承紧固胶 - 1
高强度、耐热的轴承紧固胶 - 2
高强度、耐热的轴承紧固胶 - 3

图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

高强度、耐热的轴承紧固胶

用于紧固承受高温的衬套和轴承的高强度粘合剂,可承受 +200°C 的高温。

阅读货品描述

提供 2 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

高强度粘接


只有在加热至 300°C 时才能去除



耐高温,最高可达 200°C


100°C 时的强度仍为最大强度的 85%



最大接缝填充能力为 0.2 毫米


完全填补大范围的表面粗糙度



防止摩擦腐蚀


轴承不会卡住



快速固化



高耐受性


耐受多种碱、气体、溶剂、油和燃料(请参阅耐受性列表)



不含硅,不含溶剂,不含油



DOS 系统:


  • 实用的单手操作得益于实用的聪明嘴,因此单手始终保持自由。

  • 连续可调的分配系统可根据应用情况调整用量,并将消耗和成本保持在最低水平。

  • 产品几乎可以完全倒出,不会在分配颈中留下残留物料,从而实现成本优化。
产品须知

如果长时间接触,以下塑料可能会受到影响:ABS、赛璐珞、聚苯乙烯、聚碳酸酯(模克隆)、PMMA(有机玻璃)、聚砜、SAN(Luran、Tyril)、Vinidur、硫化纤维和喷漆表面。我们始终建议您自行进行测试。

符合德国环境署 2016 年 2 月 11 日推荐的用于与饮用水接触的应用情况的配方。如果用作与水接触的螺纹密封剂,请遵循粘合剂和密封剂行业协会的相关建议。

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。请参阅技术数据表!