高强度粘接
只有在加热至 300°C 时才能去除
耐高温,最高可达 200°C
100°C 时的强度仍为最大强度的 85%
最大接缝填充能力为 0.2 毫米
完全填补大范围的表面粗糙度
防止摩擦腐蚀
轴承不会卡住
快速固化
高耐受性
耐受大量碱、气体、溶剂、油和燃料(请参阅耐受性列表)
不含硅,不含溶剂,不含油
DOS 系统:
- 得益于实用的旋转闭合功能,可以实现单手操作,因此始终可以腾出一只手自由抓握。
- 连续可调的分配系统可根据应用情况调整分配量,并将消耗和成本保持在最低水平。
- 产品几乎可以完全倒出,不会在分配颈中留下残留物料,从而实现成本优化。
如果长时间接触,以下塑料可能会受到影响:ABS、赛璐珞、聚苯乙烯、聚碳酸酯(模克隆)、PMMA(有机玻璃)、聚砜、SAN(Luran、Tyril)、Vinidur、硫化纤维和喷漆表面。我们始终建议您自行进行测试。
符合德国环境署 2016 年 2 月 11 日推荐的用于与饮用水接触的应用情况的配方。如果用作与水接触的螺纹密封剂,请遵循粘合剂和密封剂行业协会的相关建议。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。请参阅技术数据表!
用于紧固暴露在高温下的圆柱形接头,如衬套和轴承。此轴承紧固胶用于汽车和商用车行业、金属加工和工具制造、造船、机械工程和发动机制造以及电气和电子制造。符合德国环境署推荐用于与饮用水接触的应用情况的配方。
如果在没有氧气的情况下接触金属,这种胶水会固化成高分子树脂材料。接触面必须干燥、没有灰尘和油脂。充分涂敷胶水至粘合表面,并立即将其装配在一起。
有关更多信息,请参阅技术数据表。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!