粘性产品
材料不会滴落或流动,这使其特别适合在头顶作业以及在垂直表面使用。
100% 密封
完全填满缝隙,产生的粘接作用可防止摩擦引起的腐蚀,并防止生锈。
具有轻微弹性
可补偿不同材料间的膨胀差。
即使在低压缩负载下也能立即密封
可即时施加测试压力。所以无需等待。
也适用于惰性金属
- 还可以密封铝法兰
- 一种产品通用于多种材料。
快速固化
停机时间短
折叠瓶便于清空残留产品
耐受大量碱、气体、溶剂、油和燃料
不含硅,不含溶剂,不含油
产品须知
如果长时间接触,以下塑料可能会受到影响:ABS、赛璐珞、聚苯乙烯、聚碳酸酯(模克隆)、PMMA(有机玻璃)、聚砜、SAN(Luran、Tyril)、Vinidur、硫化纤维和喷漆表面。我们始终建议您自行进行测试。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。请参阅技术数据表!
应用
用于密封有大缝隙的尺寸稳定的法兰接头和表面。也适用于惰性金属,例如用于密封铝法兰或用于不同的材料对。非常适合汽车和商用车行业、金属加工和工具制造、造船、机械工程和发动机制造、电气和电子制造。
说明
这种液态塑料在暴露于氧气和与金属接触时会固化。粘接面必须保持干燥,
无尘且无油脂。充分涂敷胶水至粘合表面,并立即将其装配在一起。
有关更多信息,请参阅技术数据表。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!