白板
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
光滑的磁性表面
- 短期和长期注意事项可以写下来再擦掉,不会留下任何残留物。
- 带磁铁和磁性标识袋,用于长期存放文件和信息。
具有不同的表面光洁度,适用于不同应用
- 涂漆表面适合书写短期注意事项,搪瓷表面适合书写长期注意事项。
- 搪瓷表面特别耐刮擦、耐用且环保。兼具金属的强度和弹性与玻璃表面的硬度和耐受性。表面易于清洁,耐酸碱,耐腐蚀。
清洁
干擦,使用推荐的伍尔特清洁剂进行定期清洁。
固定
安装方便,悬挂后,可使用特殊的偏心元件轻松进行调整,最大调整幅度 6 毫米。
优质产品
德国制造
产品须知
建议使用伍尔特清洁剂进行定期清洁,确保长时间获得最佳使用体验。只能使用干擦白板记号笔,而不能使用永久性记号笔。
应用
用于短期或长期演示注意事项或进行商业主题的头脑风暴,以及展示信息和重要文件。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!