浏览器不支持,请手动加入收藏夹
锂电池
锂电池 - 1
锂电池 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

锂电池

可用于几乎所有需要长工作周期或高电流消耗(高电流应用)的设备。

阅读货品描述

提供 2 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • 可在 -40°C 至 +60°C 的温度范围内以最高效率工作

  • 防漏性能极佳

  • 重量比标准碱性电池轻 30%

  • 极低自放电率(提供超过 10 年的超长保质期)

  • 能量密度更高,使用寿命更长

  • 极高的电流输出
产品须知

不能充电