浏览器不支持,请手动加入收藏夹

wSafe® 4000 气动安全连接头 具有内螺纹

带内螺纹的 wSafe 4000 安全连接头
快速气动接头-PN-S4000-IT-1/2IN

货品编号 0699043112
EAN 4058794689433

登录后即可显示价格
wSafe® 4000 气动安全连接头 具有内螺纹

货品编号 0699043112

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

气动连接头设定了连接气动管路时的安全性和效率基准。

为压缩空气用气设备提供出色的压缩空气供应和动力输送


流量经优化的阀门可实现高达 4000 升/分钟的高流量和 16 巴的最大工作压力。结果是提高了用户的工作效率并降低了能源成本。



即使在严苛条件下使用亦可提供有效保护和耐腐蚀性


外露表面镀铬、镀镍或镀锌。



使用寿命长


锁紧套由硬化钢制成



单手拔开连接头,操作安全


气动接头采用单级拔开过程,通过向后拉锁紧套来实现单手拔开。连接头会自动排气,同时防止软管弹开。



连接头可以与其他压缩空气管接头配合使用


4000 系列管接头符合欧洲标准,标称宽度为 10.4 毫米。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

连接螺纹

IT G 1/2 英寸

长度 (L)

67 mm

外径 (D)

29 mm

对边宽 (SW)

25 毫米

流量

4000 升/分钟

最小/最大耐温性

-20 到 100 °C

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息