浏览器不支持,请手动加入收藏夹

金刚石切割片,long-life,沥青

L 型沥青用手锯/锯缝机金刚石切割片

货品编号 0666750350

EAN 4045727114391

登录后即可显示价格
金刚石切割片,long-life,沥青

货品编号 0666750350

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

金刚石切割片,专为道路施工而开发

Longlife


使用寿命经过优化,更易于切削



超高刀段:15 毫米



特殊的保护性刀段可防止主刀片咬边

产品须知
  • 金刚石切割片在旋转速度过快时变钝,在外周表面速度不足时磨损过快

  • 如果切削难度增大(由大量火花指示),请用磨蚀性材料(如砂岩)重新打磨切割片,并进行多次切削

  • 将较大的工件横截面切成多段(摆动切削)

  • 在不施加压力的情况下工作 – 机器的重量已足够。压力增加会导致磨损加重。

  • 金刚石切割片设计用于直切。切削曲线会使刀片变形,导致芯裂纹和刀段撕裂 – 有受伤风险!

  • 尽管工具提供了一定程度的安全保护,但在工作时应始终佩戴安全眼镜并穿上防护服

  • 请遵守标签上的信息(最大转速)、使用限制和安全说明

  • 切割片上的方向箭头必须与机器的旋转方向一致

  • 不得用于横向研磨

  • 使用合适的防护罩

  • 夹紧过程必须仅由经过培训的专家执行(请勿用力,使用尺寸相同的干净夹紧法兰,进行试运行)

  • 如果研磨工具夹紧或使用不当或损坏,它们将构成危险,可能会导致重伤
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用
  • 非常适合:柏油碎石路面、混凝土(磨蚀性)、新拌混凝土、灰浆、石膏、砂浆和软砂灰砖

  • 适用于手持式切割机和地板锯

  • 适用于干切削和湿切削

直径 (Ø)

350 毫米

中心孔

20,0 毫米

节段高度

15 毫米

节段厚度

3,2 毫米

段数

21 件

节段连接

激光

最大转速

5400 转/分

最大圆周速度

100 米/秒

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息