浏览器不支持,请手动加入收藏夹

Z 形开槽沉头螺钉

DIN 965 镀铬钢 4.8 Z
米字槽沉头螺钉-DIN965-4.8-Z1-(F2J)-M3X8

货品编号 004843 8

EAN 4038898481447

登录后即可显示价格
Z 形开槽沉头螺钉

货品编号 004843 8

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 2000 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

DIN 965,镀铬钢 4.8 (F2J)
产品须知

DIN 965 已取消并被 ISO 7046 第 1 部分/第 2 部分取代。有一些有限的相似度(更改了一些头高和头径 | 更改了螺纹长度 | 移除了 M1.6 的标称直径 | 省略了强度等级 5.8 和 A4-70 | 更改了螺纹长度 | 更改了槽头穿透深度)。

产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 (d1)

M3

长度 (l1)

8 毫米

头直径 (dk)

5,6 毫米

螺钉头高度 (k1)

1,5 毫米

标准

DIN 965

材质

钢材

螺钉性能等级

4.8

表面处理

镀铬

符合 ROHS 标准

螺钉头类型

沉头

驱动类型

十字头

内部驱动头

Z1

螺纹类型

M

螺距

0,5 毫米

螺纹形状

标准公制螺纹

产品类别

A

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息