浏览器不支持,请手动加入收藏夹

Winkeltronik 测角仪

测角仪 Winkeltronik
数显角度尺

货品编号 071564 950
EAN 4038898196396

登录后即可显示价格
Winkeltronik 测角仪

货品编号 071564 950

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

带两个水准泡和数字显示屏的电子测角仪
  • 显示屏读数清晰,操作界面直观易懂,因此易于使用

  • 数字显示屏,带 0.1 度刻度,可快速读取数值,拥有最高精度

  • 水平和垂直水准泡防止倾斜放置,倾斜通常会导致测量误差

  • 配备长臂,可提供良好的支撑并提高灵活性

  • 一个臂槽位于另一个臂槽内,以便于在不使用时存放起来

  • 3 分钟后自动关闭,可防止浪费电池电量

  • 搭载四节电池,可获得较长的续航时间,确保不间断工作

  • 设计坚固,采用醒目的红色
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

测角仪适用于各种领域,如建筑工地、装配、设计、木工、机械工程和金属加工任务。

长度 (L1)

600 毫米

最小/最大角度量程 (α)

0-355 度

可充电电池/电池数量

4 件

颜色

红色

产品重量(每件)

1380,000 克

Winkeltronik 测角仪 已包括:
碱锰电池
4 x
碱锰电池

碱/锰高能干电池 5号/1.5V

描述: High capacity and holds the initial charge for a long period of time
数量: 4 x