镀锌钢,蓝色,部分螺纹,盘头,PZ 开槽头
塑料降低摩擦镀层
锋利的螺纹和易于滑行的涂层有助于螺钉轻松旋入。
倾斜角度
倾斜角度越大,螺钉弹性越大 - 有效减少断裂风险。
破坏扭矩
对淬火钢进行质量监控,保证高度的用户安全性。
旋入扭矩
取决于表面塑料降低摩擦的涂层和干净的螺纹以及螺纹侧面 - 这意味着可以轻松快速地拧紧(用户友好型)。
25° 尖端
精确定位于硬表面上,例如涂层防水刨花板和所有类型的木材、木质材料和 MDF
产品须知
不适合室外使用
![]() | |
标称直径 (d) | 4,5 毫米 |
长度 (l) | 60 毫米 |
螺钉头类型 | 盘头 |
头直径 (dh) | 9,0 毫米 |
内部驱动头 | Z2 |
螺钉螺纹设计 | 部分螺纹 |
螺纹长度 (lg) | 35 毫米 |
顶锥角 | 25 度 |
材质 | 钢材 |
表面处理 | 镀锌 |
产品重量(每件) | 4,449 克 |
符合 ROHS 标准 | 是 |