浏览器不支持,请手动加入收藏夹

WÜPOFAST® A2 层压板螺钉 A2 不锈钢,全螺纹,盘头,PZ

WÜPOFAST 不锈钢 A2 FT 盘头 Z
米字槽盘头木螺钉-A2-Z2-4X20

货品编号 018214 20
EAN 4047376380615

登录后即可显示价格
WÜPOFAST® A2 层压板螺钉 A2 不锈钢,全螺纹,盘头,PZ

货品编号 018214 20

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1000 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

  • WÜPO 刨花板螺钉通过使用新材料和现代加工技术满足了更高的要求。

  • 无需预钻孔

  • 薄螺栓型心可产生较大的拉出强度和较少的材料变形
产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

标称直径 (d)

4 毫米

长度 (l)

20 毫米

螺钉头类型

盘头

头直径 (dh)

7,8 毫米

内部驱动头

Z2

螺钉螺纹设计

全螺纹

螺纹长度 (lg)

18 毫米

顶锥角

34 度

材质

不锈钢 A2

表面处理

无涂层

产品重量(每件)

1,600 克

符合 ROHS 标准

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息