浏览器不支持,请手动加入收藏夹

WSH III 10-11 自动焊工头盔

WSH III 10-11 自动焊工头盔
焊工头盔-WSH3-(10-11)

货品编号 0984690010

EAN 4056807906621

登录后即可显示价格
WSH III 10-11 自动焊工头盔

货品编号 0984690010

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

标准头盔,用于焊接,具有一个或两个防护等级
  • 凹入式观察窗可防止刮擦

  • 重量轻,佩戴非常舒适

  • 特殊防烟设计

  • 头盔内有控制装置

  • 防护等级 10 和 11 可调

  • 适用于仰焊
产品须知
  • 不适用于激光和脉冲电弧焊接以及 < 20 安培焊接电流的应用!

  • 灵敏度必须调整为适合电弧!
建议的应用
建议的保护级别仅供参考,并且它符合 EN 169:2002 标准。个体的眼睛灵敏度差异导致可能有 ± 1 的偏差。
额定电流1,56101530406070100125150175200225250300350400450500600
焊条891011121314
WSH III 5-13
WSH III 9-13
WSH III 10/11
MAG8910111213
WSH III 5-13
WSH III 9-13
WSH III 10/11
TIG 8910111213
WSH III 5-13
WSH III 9-13
MIG 重金属 91011121314
WSH III 5-13
WSH III 9-13
WSH III 10/11
MIG 轻质金属、不锈钢、铝 1011121314
WSH III 5-13
WSH III 9-13
WSH III 10/11
等离子切割/微束等离子焊接 456789101112
WSH III 5-13
WSH III 9-13
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

适合用于电气焊接过程。

不激活时半透明

防护等级 4

激活时半透明

防护等级 10-11

磁带盒宽度 x 磁带盒高度 x 磁带盒厚度

110 x 90 x 9.5 毫米

视野宽度 x 视野高度

100 x 50 毫米

供能

太阳能电池和 2 个可更换 3 V 钮扣电池 (CR2032)

防紫外线和红外线

永久保证

最低/最高温度条件

-10 到 70 °C

标准

EN 379

材质

PA - 聚酰胺

从暗至亮的最小/最大切换时间

0-0 天

颜色

黑色

从暗至亮的最小切换时间

0 天

产品重量(每件)

969,000 克

从暗至亮的切换时间

0 天

Classification of welding helmet glasses according to EN 379

1/1/1/2

此产品的备件:
外部镜片 用于 WSH II 3/11、WSH II 9-13、WSH II 5-13、WSH III 10-11、WSH III 9-13 和 WSH III 5-13 自动焊工头盔

备件-太阳能全自动焊帽备用内镜片

x 2 个
焊工滤镜 用于 WSH III 10-11 自动焊工头盔

ANTIGLARECAS-(F.WELDHELM-WSHIII10-11)

自动防眩光镜组,防护等级 10 或 11 可供选择
x 1 个
内部镜片

备件-太阳能全自动焊帽备用内镜片

x 5 个
吸汗带 用于自动焊工头盔

备件-前额吸汗带

x 5 个
4 向头带 用于自动焊工头盔

备件-焊接头带