用于钢质下部结构的预先组装型号;用于梯形型材和夹层构件屋顶的特殊型号
A2 不锈钢,带特殊涂层
5 毫米六角套筒
采用以下五金件预组装:
- 1 个六角螺母,DIN 934
- 1 个锁紧螺母,DIN 985
- 1 个密封垫圈,直径 19 毫米
- 2 个垫圈,DIN 125
性能证明
一般技术认证号 Z-14.4-598
产品须知
- 必须严格遵守预钻孔直径
- 根据结构负载,WSF 太阳能安装件应与圆顶盖配合使用。将圆顶盖装到型材面板上,使用 WSF 太阳能安装件拧紧到位
- 夹紧范围规定了要拧入 WSF 太阳能安装件的下部结构的上缘与型材面板上缘之间的距离
应用
| 施用说明 | |
| 钢质下部结构的厚度 | 预钻孔直径 |
| 1.5-5.0 毫米 | 6.8 毫米 |
| 6.0 毫米 | 7.0 毫米 |
| 8.0 毫米 | 7.2 毫米 |
| > 10.0 毫米 | 7.4 毫米 |
一般技术认证号 Z-14.4-598
应用
WSF 太阳能安装件可用来替代预组装型外墙结构螺钉。
用于梯形型材和夹层构件屋顶的特殊型号
![]() | |
适合 | 板式和夹芯屋顶型材 |
标称直径 | 10 毫米 |
螺钉长度 (L) | 200,0 毫米 |
长度 (Lg) | 255 毫米 |
螺纹直径 | 8 毫米 |
最小/最大握力范围 | 135.0-180.0 毫米 |
材质 | 不锈钢 A2 |
螺纹长度(公制螺纹) (l) | 50 毫米 |
螺纹类型 x 标称直径 (D) | M10 |
内部驱动头 | HS5 |
表面处理 | 镀锌 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!