浏览器不支持,请手动加入收藏夹

太阳能安装件,WSF,型号 A 款式 1 用于木质下部结构,已预先组装,A2 不锈钢,带特殊涂层

太阳能安装件,WSF,型号 A 款式 1

货品编号 0201084150

EAN 4048539510047

登录后即可显示价格
太阳能安装件,WSF,型号 A 款式 1 用于木质下部结构,已预先组装,A2 不锈钢,带特殊涂层

货品编号 0201084150

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 50 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于下部木构,已预先组装,A2 不锈钢,带特殊涂层

5 毫米六角套筒



采用以下五金件预组装:


  • 1 个六角螺母,DIN 934

  • 1 个锁紧螺母,DIN 985

  • 1 个 EPDM 蘑菇形密封件

  • 2 个垫圈,DIN 125
产品须知

夹紧范围规定了要拧入 WSF 太阳能安装件的下部结构的上缘与型材面板上缘之间的距离。根据结构负载,WSF 太阳能安装件(款式 2)应与圆顶盖配合使用。

具有 DIBt 国家技术认证 Z-14.4-598

产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

专门用于瓦楞屋顶覆层的特殊型号

说明

安装说明


  • 在下部木构和屋顶覆层上预钻直径为 6.0 毫米的孔。在木构中的拧入深度至少为 34 毫米(遵守折算负载值)。

  • 将圆顶盖装到型材面板上,使用 WSF 太阳能安装件拧紧到位。

适合

波纹板屋顶

标称直径

10 毫米

螺钉长度 (L)

150,0 毫米

长度 (Lg)

205 毫米

螺纹直径

8,4 毫米

最小/最大握力范围

70.0-105.0 毫米

材质

不锈钢 A2

螺纹长度(公制螺纹) (l)

50 毫米

螺纹类型 x 标称直径 (D)

M10

内部驱动头

HS5

表面处理

镀锌

螺纹长度(木构件适用的螺纹) (b)

70 毫米

更多文章

硬木麻花钻 HSS,刀刃长度 180 毫米 6.0 x 260 毫米(货号 0627 006 260),圆头帽(货号 0498 105 ...)

更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
麻花钻头 高速钢,自定心,WN,RN 型

高速钢麻花钻头-SIDIN1869-HSS-R2-D6,0

高速钢钻头,带定心钻尖,通用于木材和钢材加工,顶锥角 118°/174°