浏览器不支持,请手动加入收藏夹

焊工帽,WSC 9-12

焊工帽,WSC 9-12
自动变光焊接头盔-WSC--EN379-黑-(9-12)

货品编号 0984700300

EAN 4053479255002

登录后即可显示价格
焊工帽,WSC 9-12

货品编号 0984700300

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

轻盈舒适的防眩光保护,可自动变暗

重量轻,非常舒适


  • 轻质织物材料

  • 重量分布均衡,因而增加了舒适度,并最大限度地减少了颈部肌肉承受的压力

  • 可根据头型调整


最佳保护


面部、颈部和耳朵都能得到有效覆盖,以防烫伤。



防眩光盒


  • 在 DIN 9-12 防护等级之间连续可调

  • 研磨模式可关闭镜组以进行无闪烁的研磨

  • 通过防眩光镜组中的鼻部开口,扩大了视野

  • 可充电电池


通用应用


用于所有电弧焊接方法:电弧焊、MIG/MAG、药芯焊丝焊、TIG 焊

产品须知

小心:不适合激光焊!

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

不激活时半透明

防护等级 3

激活时半透明

防护等级 9-12

重量

425 克

认证标记

CE, ANSI, AS/NZS

EN 标准

166, 175, 379

供能

2 个可更换 3 V 钮扣电池 (CR2032)

断屑槽长度

-10 到 60 °C

更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
锂离子纽扣电池 3 伏

纽扣电池-锂-20.0X3.2MM

自放电量低
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
此产品的备件:
外部镜片 用于 WSC 9-12 焊接帽

焊工帽附件-FRONTDISC-WELDCAP-EXTERNAL

x 1 个
内部镜片 用于 WSC 9-12 焊接帽

焊工帽附件FRONTDISC-WELDCAP-WSC-9-12-INTERNAL

x 1 个
织物头颈保护装置 用于 WSC 9-12 焊接帽

焊工帽附件HEADNECK-PROTECTION-WELDCAP-WSC-9-1

x 1 个
鼻垫 用于 WSC 9-12 焊接帽

焊工帽附件AY-NOSE-REST-WELDCAP-WSC-9-12

x 5 个