WIG 焊接系统 180 AC/DC
WIG 焊接系统 180 AC/DC
货品编号 5952000181
EAN 4046777421903
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
轻松操作整个专业 WIG 焊接系统。不论是在施工现场还是在车间中,都能十分便捷地使用该焊接系统。
接触式高频引弧
可通过按钮进行无接触式高频引弧,可切换到传统接触式引弧
通用型
还可使用交流/直流电焊接铝合金,可切换至电弧焊
最佳氧化保护
钨电极和焊缝拥有最佳氧化保护,因为自动管理气体。
节约能源
具有风扇待机功能,配备现代化高性能电子器件
作业存储
每种电弧焊和 TIG 焊接可存储两个焊接作业。
防尘防潮
PCB 板使用特殊涂层
轻便紧凑
13.3 kg,180 A (35% ED)
最适合装配应用
IP23 和 S 标识
坚固耐用
60 cm 高度安全跌落(按照标准最低跌落高度为 25 cm)
性能证明
认证:CE、S
认证:CE、S
应用
TIG 焊接
适用气体 100% 氩气
标称电压 | 230 伏/交流电 |
可焊电极 | 1.5 - 4.0 毫米 |
可焊 TIG 焊条 | 1.0 - 3.2 毫米 |
最小/最大电极焊接电流 | 10-150 A |
最小/最大 TIG 焊接电流 | 3-180 A |
最大电流时的通电时间 (40°C) | 35 % |
ED 100% 时的焊接电流 | 130 A |
ED 60% 时的焊接电流 | 150 A |
产品重量(每件) | 13,300 千克 |
IP 防护等级 | IP 23 |
高度 | 390 毫米 |
宽度 | 191 毫米 |
长度 | 493 毫米 |
可焊材料厚度 | 铝,1 - 5 毫米, 铜,1 - 3 毫米, 钢,最多 10 毫米, 钢/不锈钢 1-8 毫米 |
WIG 焊接系统 180 AC/DC 已包括:
1
x
快速安装气体软管
GASHOSE-F.WIG180-AC/DC-W.QCKLOK-1,8M
数量:
1
x
1
x
WIG 180 焊机适用的地线
ERTHCBL-(F.WELDDEV-WIG180)-AC/DC-4M
描述:
4 米
数量:
1
x
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
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!