W-SL 端部凸缘,Uni
端部凸缘 W-SL Uni 1
货品编号 0862995350
EAN 4049557177137
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
![]() | |
长度 (L) | 280 毫米 |
宽度 (B) | 280 毫米 |
材料厚度 (t) | 12 毫米 |
剖面长度 (LP) | 150 毫米 |
剖面宽度 (BP) | 80 毫米 |
剖面厚度 (tp) | 16 毫米 |
延伸孔长度 (LL1) | 53 毫米 |
延伸孔宽度 (LB1) | 18,3 毫米 |
孔距 (LA) | 50 毫米 |
孔直径 (RL1) | 14,2 毫米 |
孔径 2 (RL2) | 18,3 毫米 |
距离 1 (A) | 50 毫米 |
延伸孔长度 2 (LL2) | 92 毫米 |
延伸孔宽度 2 (LB2) | 18,3 毫米 |
表面处理 | 热浸镀锌批次 |
材质 | 钢材 |
产品重量(每件) | 8900,000 克 |