浏览器不支持,请手动加入收藏夹

美纹纸胶带,Velcro,100 mm x 50 m

美纹纸胶带,Velcro,100 mm x 50 m
耐温美纹纸胶带-24MMX50M

货品编号 0992625
EAN 4052712537318
登录后即可显示价格
美纹纸胶带,Velcro,100 mm x 50 m

货品编号 0992625

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

Crepe adhesive tape for painting work with high temperatures
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

衬底材料

皱纹纸,乳胶浸渍

粘合底座

橡胶树胶粘合剂

颜色

棕色(基材)

宽度

24 毫米

长度

50 米

胶带的厚度

180 微米

25 毫米时的动态剥离强度

10,5 牛

断裂时的伸长

10,5 %

最小/最大耐温性

-20 到 120 °C

最低/最高加工温度

15 到 40 °C

抗紫外线

防潮性

自生产日期算起的保存限期/条件

18 月 / 20°C 和 50% 湿度

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息