浏览器不支持,请手动加入收藏夹

Vehicle battery charger 12 V - 50 A

Vehicle battery charger 12 V - 50 A
车用电池充电器-12V-50A

货品编号 9501016537

EAN 7042287167000

登录后即可显示价格
Vehicle battery charger 12 V - 50 A

货品编号 9501016537

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

Fanless multi-function device for workshop use. Supports battery and vehicle electrical system, also for charging and recharging starter batteries without disconnecting from the vehicle electrical system with temperature sensor
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

频率

50 赫兹

12 伏时的最大充电电压

14,2 V

12 伏时的充电电流

50 A

电源电压

13,6 V

最小充电电压

2 V

最大充电电压

14,2 V

充电电流

50 A

最小/最大可充电电池/电池容量

40-600 安时

额定功率

800 瓦

可充电电池/电池名称

12 V 铅酸电池(开式、MF、钙、VRLA、GEL、AGM 抓绒), 12 V 锂离子电池 (LiFePO4)

充电特性

7 步全自动充电特性

IP 防护等级

IP 40

电缆长度

5 米

完全绝缘充电夹

长度(配备电缆夹的电池充电线)

5 米

电缆横截面

8,4 平方毫米

长度 x 宽度 x 高度

280 x 175 x 85 毫米

产品重量(每件)

3,800 千克

颜色

黑色, 红色

火花保护

反极性保护

认证标记

CE

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息