自钻螺钉,六角头,Varibos 紧定螺钉 带六角头和固定螺钉
Varibos 镀锌钢,六角头
六角头钻尾自攻螺柱-(A2K)-6X6/20
货品编号 020700066
EAN 4055375800935
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
- 镀锌钢,蓝色钝化 (A2K)
- 钻尾螺钉,带自攻螺纹和六角头,带固定螺钉(标准公制螺纹)
产品须知
- 自钻螺钉必须使用合适的电钻(例如,带深度限位的充电钻)攻入
- 不允许使用冲击螺丝刀
- 自钻螺钉必须垂直于部件表面攻入
应用
用于快速、轻松地将以下部件固定到金属子结构上:
- 管夹
- 圆形和六角间距套筒
- 旋入式间隔夹
- 安装孔眼
- 管道紧固吊环
- 通用立方体
- DIN 582 环形螺母
- Elmo 公制夹具
![]() | |
材质 | 钢材 |
表面处理 | 镀锌 |
出口螺纹 (d1) | M6 |
标称直径 (d2) | 6,3 毫米 |
包含钻尖的螺钉螺纹长度 (l1) | 20 毫米 |
螺纹长度(公制螺纹) (l2) | 6 毫米 |
凸缘直径 (dc) | 13 毫米 |
外驱动 (s1) | WS10 |
钻尖长度 (lp) | 8 毫米 |
最小/最大材料厚度 | 1.75-6 毫米 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!