浏览器不支持,请手动加入收藏夹

走线槽,VKW DIN

走线槽 VKW

货品编号 097385050

EAN 4047376745711

登录后即可显示价格
走线槽,VKW DIN

货品编号 097385050

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 42 米

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

底座孔


单排最大宽度为 50 毫米,三排最小宽度为 75 毫米



底座双面胶带



最小高度为 75 毫米的电线制动接线片



网上预定断点

EN 50085

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

高度

48 毫米

宽度

47,5 毫米

杆宽

7,5 毫米

槽宽

5 毫米

导管长度

2 米

最大耐温性

60 °C

颜色

石灰色,类似 RAL 7030

材质

PVC - 聚氯乙烯

可燃性

自熄能力符合 UL94 V0

所需附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
接线座 用于 VKW 标准走线槽

WREHOLD-(F.WRD-VKW)-STDD

x 100 个