浏览器不支持,请手动加入收藏夹

密封带 VKP® Trio SF

SEALTPE-RAL-VKP-TRIO-SF-40/5-10MM-10M

货品编号 0875364005

EAN 4046777027310

登录后即可显示价格
密封带 VKP® Trio SF

货品编号 0875364005

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 7 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

预压缩和浸渍接缝密封带,用于同时密封室内外的门窗接缝,尤其是较浅的接缝

经测试达到了超过 600 Pa 的密封性能,符合 DIN 18542 规定的 BG1 要求



经测试气密性 (a < 0.1) 符合 DIN 18542 规定的 BGR 要求



已通过测试并可抵御倾盆大雨



使用省时


使用一种产品即可抵御倾盆大雨,实现隔热和气密性



水蒸汽向外透过性出色


一侧的表面防水性能可达到所需的蒸汽扩散特性:“内部密封比外部更紧密”。



可在任何气候条件下安装


该产品在几乎任何天气条件下都能提供完全可靠的密封。



不会与其他材料发生化学反应

产品须知

该密封带可抵御倾盆大雨,但如果安装后未立即盖住接缝,则还必须使用带层压箔的丁基胶带进行密封,以防止积水(如水平及以上)或积水压住密封件。必须在下部连接区域形成第二层引水(盆形密封膜),以便以受控的方式将水分流至外部。VKP Trio SF 的膨胀速度取决于温度。在高温时,将密封带存储在凉爽的地方;在低温时,将密封带存储在温暖的地方。

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在每次使用之前自行测试。由于使用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用
  • 适用于安装接缝深度较窄的构件。例如,当安装仅部分位于窗侧的构件时,比如与隔热复合系统或前置式外墙结合使用时。

  • VKP Trio SF 内部防水且染成灰色。在接缝处,这种防水性保证了 RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren(RAL 门窗质量协会)要求的由内到外的蒸汽扩散梯度。
说明

1.准备:


  • 粗略清洁表面以去除污渍。

  • 从密封带的开始和结束处剪下约 2 厘米。

  • 将密封带剪切至一定长度时,请额外再剪大约 2 厘米/米的长度。


2.在窗户上安装:


  • 从自粘条上撕下保护膜,然后将密封带粘在窗户型材上。

  • 确保内侧和外侧定位正确(内侧灰色)。


3.角落区域的外观:


  • 密封带直接放入角落处;沿纵向压缩。

  • 务必避免漏缝。

颜色

无烟煤

衬底材料

PUR 泡沫

化学基础

浸渍聚氨酯泡沫

宽度

40 毫米

厚度

5 毫米

倾盆大雨中维持水密性的最小/最大接缝宽度

5-10 毫米

辊长度

10 米

防水蒸气扩散(描述)

里面比外面更防渗透

最低/最高加工温度

5 到 23 °C

最小/最大耐温性

-30 到 80 °C

倾盆大雨中的最低防水性(压力)/条件

600 帕 / 符合 DIN 18542-BG1

建筑材料分类/条件

B2 - 常规易燃 / 符合 DIN 4102

抗紫外线

是,当压缩为抵抗倾盆大雨时,户外风化

自生产日期算起的保存限期/条件

24 月 / 1°C 至 20°C 时

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息