浏览器不支持,请手动加入收藏夹

VDE 电缆剪,配备双刀片

VDE 电缆剪,配备双刀片 ZEBRA
绝缘电缆钳-VDE-L210MM

货品编号 071401 586

EAN 4050642466708

登录后即可显示价格
VDE 电缆剪,配备双刀片

货品编号 071401 586

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于切割铜线和铝线,可实现预切割和再切割
  • 用于操作带电部件(高达 1000 伏的交流电压和高达 1500 伏的直流电压),遵守所有规定的安全注意事项

  • 采用优质工具钢,确保长久的使用寿命和精密的切割表面

  • 特殊刀片形状,可轻松剪切单股或多股线缆,而不变形

  • 配合双刀片实现 2 阶段剪切

  • 符合人体工学且防滑的双组件舒适手柄,带宽 VDE 颈圈,使用安全

  • 切割:经淬火处理的精密刀片

  • 表面:研磨并镀铬

  • 接头:螺栓固定且可调节
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

长度 (L)

210 毫米

长度,单位:英寸 (L)

8 英寸

最大铝/铜线直径切削能力

20 毫米

最大铝/铜线横截面切削能力

70 平方毫米

EN 标准

60900

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息