浏览器不支持,请手动加入收藏夹

VDE 螺丝刀,TX

螺丝刀-VDE-TX15

货品编号 061362315

EAN 4052712540332

登录后即可显示价格
VDE 螺丝刀,TX

货品编号 061362315

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

适合在电压高达 1000 伏 (AC) 和 1500 伏 (DC) 的带电部件上作业
  • 刀杆:抛光、绝缘

  • 批头:TX 套筒,Black Point

  • 手柄柄端的螺纹符号和手柄尺寸便于快速识别

  • 标准:IEC 60900:2012
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

刀头尺寸

TX15

刀杆长度 (A)

100 毫米

手柄长度 (B )

96 毫米

手柄宽度 (C)

31 毫米

标准

IEC 60900:2018

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息