浏览器不支持,请手动加入收藏夹

VDE 重型组合钳

VDE 重型组合钳
高级电工强力虎钳-L200MM

货品编号 071501 80

EAN 4024835441049

登录后即可显示价格
VDE 重型组合钳

货品编号 071501 80

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

DIN ISO 5746,IEC 60900。用于夹持、固定和剪切软硬电线和电缆
  • 用于操作带电部件(高达 1000 伏的交流电压和高达 1500 伏的直流电压),遵守所有规定的安全注意事项

  • 优质工具钢材质,可确保长久的使用寿命和精密的攫取切割表面

  • 加长刀片也可用于较粗的电缆

  • 带宽 VDE 颈圈的单组件手柄,使用安全

  • 刀片:精密刀片经感应淬火处理

  • 火钳嘴用于夹持圆形材料

  • 表面整体研磨并镀铬

  • 接头:插入式,杠杆型
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

长度 (L)

200 毫米

长度,单位:英寸 (L)

8 英寸

最大硬线材直径切削能力

2,8 毫米

最大钢琴弦直径切削能力

2,2 毫米

最大铝/铜线直径切削能力

13 毫米

EN 标准

60900

手柄材料

单组份塑料

表面处理

镀铬

材质

钢材

ISO

5746

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息