浏览器不支持,请手动加入收藏夹

VDE 剥线钳,IEC 60900

VDE 剥线钳,双组份手柄,IEC 60900
电工剥线钳-VDE-160MM

货品编号 071401 570

EAN 4050642466593

登录后即可显示价格
VDE 剥线钳,IEC 60900

货品编号 071401 570

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

精确省力地剥去电缆和电线的塑料或橡胶绝缘层。
  • 如果遵守各种规定的安全注意事项,可在电压高达 1000 伏(交流)和 1500 伏(直流)的带电部件上作业

  • 优质工具钢材质,可确保工具经久耐用,精度较高

  • 得益于复位弹簧,钳子可自动复位

  • 符合人体工学且防滑的双组份舒适手柄,带宽大的 VDE 套环,使用安全

  • 调节螺钉可使用滚花螺母进行固定

  • 表面:所有面均经过研磨和镀铬处理

  • 接头:插入式
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

长度 (L)

160 毫米

长度,单位:英寸 (L)

6 英寸

最大电线直径 (Ø)

5 毫米

最大电线横截面

10 平方毫米

材质

钢材

表面处理

镀铬

EN 标准

60900

手柄材料

双组份塑料

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息