浏览器不支持,请手动加入收藏夹

VDE 钳组套,IEC 60900 4 件

VDE 钳组套,配备剥线钳,双组份手柄
高级电工钳组套-VDE-4PCS

货品编号 071401 580

EAN 4050642335929

登录后即可显示价格
VDE 钳组套,IEC 60900 4 件

货品编号 071401 580

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

  • 用于操作带电部件(高达 1000 伏的交流电压和高达 1500 伏的直流电压),遵守所有规定的安全注意事项

  • 优质工具钢材质,可确保长久的使用寿命和精密的攫取切割表面

  • 符合人体工学且防滑的双组件舒适手柄,带宽 VDE 颈圈,使用安全

  • 带加长刀片的组合钳,也可用于较粗的电缆

  • 剥线钳带有复位弹簧,可自动复位

  • 尖嘴钳的尖头可承受高弯曲应力

  • 斜口钳的纤薄头部形状,可轻松进入难以触及的位置
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

组合/套件中的件数

4 件

EN 标准

60900

VDE 钳组套,IEC 60900 4 件 已包括:
1 x
VDE 剥线钳,IEC 60900

电工剥线钳-VDE-160MM

描述: 精确省力地剥去电缆和电线的塑料或橡胶绝缘层。
数量: 1 x
1 x
VDE 斜口钳 DIN ISO 5749 IEC 60900

电工绝缘斜口钳-L160MM

描述:
160 毫米
适用于剪切软硬电线和电缆,可以进入难以触及的位置。
数量: 1 x
1 x
VDE 多功能钳 DIN ISO 5746,IEC 60900

高级电工虎钳-VDE-L180MM

描述: 用于夹持、固定和剪切软硬电线和电缆
数量: 1 x
1 x
VDE 尖嘴钳 DIN ISO 5745,IEC 60900

双色柄VDE绝缘尖嘴钳-L200MM

描述:
200 毫米
用于夹持、固定和剪切软硬电线和电缆
数量: 1 x