VDE 电气安装钳,IEC 60900
VDE 电气安装钳
多用途电工钳-170MM
货品编号 071401 588
EAN 4050641883841
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
一套钳子包含 3 种工具:用于切割、剥除护套和剥离电缆
如果遵守各种规定的安全注意事项,可在电压
高达 1000 伏 (AC) 和 1500 伏 (DC) 的带电部件上作业
3 合 1 工具
- 操作方便,无需更换工具
- 斜口钳功能
- 以符合人体工学的拉动动作去除护套和进行剥线作业
手柄符合人体工学设计,操作安全
防滑双组份舒适手柄,带宽 VDE 套环。
感应淬火,精密切削刃
表面整体研磨和镀铬
嵌入式接头
应用
适用于直径为 8-12 毫米的圆形电缆和湿室电缆,如 NYM 3 x 1.5 平方毫米至 5 x 2.5 平方毫米。
适用于从分配器、墙壁和分线盒、开关盒、开关柜中引出的电线,或仅用于松动的连接。可用于电气安装、供暖和通风施工、系统施工、支架施工、厨房施工或其他类似的专业团体。
长度 | 170 毫米 |
最小/最大电线横截面 | 1.5-2.5 平方毫米 |
材质 | 钢,特别淬火 |
表面处理 | 镀铬 |
EN 标准 | 60900 |
手柄材料 | 双组份塑料 |