浏览器不支持,请手动加入收藏夹

VDE 重型斜口钳 DIN ISO 5749,IEC 60900

VDE 重型斜口钳。ZEBRA DIN 5749 IEC 60900
VDE重型斜口钳-L200MM

货品编号 071401 597

EAN 4050641965431

登录后即可显示价格
VDE 重型斜口钳 DIN ISO 5749,IEC 60900

货品编号 071401 597

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 10 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于剪切钢琴丝、硬线和软线
  • 如果遵守各种规定的安全注意事项,可在电压高达 1000 伏(交流)和 1500 伏(直流)的带电部件上作业

  • 得益于精密研磨的切削刃,切割省力又精准

  • 优质工具钢材质,确保长久的工具使用寿命和刀片的精度,即使在承受最大负载时仍然经久耐用

  • 符合人体工学且防滑的双组份舒适手柄,带宽大的 VDE 套环,使用安全

  • 刀片:感应淬火精密刀片

  • 表面:整体研磨和镀铬

  • 接头:搭接,锻压转轴
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

长度 (L)

200 毫米

长度,单位:英寸 (L)

8 英寸

直径切削能力

4 毫米

最大硬线材直径切削能力

3 毫米

最大钢琴弦直径切削能力

2,5 毫米

最大软线材直径切削能力

4,5 毫米

EN 标准

60900

ISO

5749

手柄材料

聚氯乙烯

表面处理

镀铬

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息