浏览器不支持,请手动加入收藏夹

VDE 斜口钳,DIN ISO 5749 IEC 60900

VDE 斜口钳 DIN ISO 5749,IEC60900,单组份手柄
电工斜口钳-L160MM

货品编号 071501 88
EAN 4011231724470

登录后即可显示价格
VDE 斜口钳,DIN ISO 5749 IEC 60900

货品编号 071501 88

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

适用于剪切软硬电线和电缆,可以进入难以触及的位置。
  • 如果遵守各种规定的安全注意事项,可在电压高达 1000 伏(交流)和 1500 伏(直流)的带电部件上作业

  • 得益于铣削的精密刃口,切割省力又精准

  • 优质工具钢材质,确保长久的工具寿命和精密的切割表面

  • 纤薄头部形状,可轻松进入难以触及的位置

  • 单组份舒适手柄,带宽大的 VDE 套环,使用安全

  • 刀片:感应淬火精密刀片

  • 表面:所有面均经过研磨和镀铬处理

  • 接头:插入式
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

长度 (L)

160 毫米

最大软线材直径切削能力

4 毫米

直径切削能力

2,8 毫米

最大硬线材直径切削能力

2 毫米

EN 标准

60900

材质

钢材

表面处理

镀铬

ISO

5749

手柄材料

塑料

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息