浏览器不支持,请手动加入收藏夹

VDE 带切削刃的尖嘴钳 DIN ISO 5745,IEC 60900

VDE绝缘弯头尖嘴钳-L200MM

货品编号 071501 86

EAN 4011231724418

登录后即可显示价格
VDE 带切削刃的尖嘴钳 DIN ISO 5745,IEC 60900

货品编号 071501 86

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于夹持、固定和剪切软硬电线和电缆
  • 用于操作带电部件(高达 1000 伏的交流电压和高达 1500 伏的直流电压),遵守所有规定的安全注意事项

  • 优质工具钢材质,可实现长久的使用寿命和精密的攫取切割表面

  • 弹性批头可承受高应力,特别是在高弯曲力作用下

  • 带宽 VDE 颈圈的单组件手柄,使用安全

  • 刀片经感应淬火处理

  • 表面整体研磨并镀铬

  • 锯齿状攫取面

  • 搭接接头
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

长度 (L)

200 毫米

长度,单位:英寸 (L)

8-1/4 英寸

爪长度 (L3)

74 毫米

爪宽度 (W3)

17,5 毫米

爪厚度 (T1)

9,5 毫米

钳爪角度

45 度

爪尖宽度 (W4)

3 毫米

爪尖厚度 (T2)

2,5 毫米

材质

钢材

表面处理

镀铬

ISO

5745

手柄材料

塑料

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息