浏览器不支持,请手动加入收藏夹

VDE 扁嘴钳 DIN ISO 5745,IEC 60900

VDE 扁嘴钳,DIN ISO 5745,IEC 60900
电工扁嘴钳-L160MM

货品编号 071501 91
EAN 4011231724548
登录后即可显示价格
VDE 扁嘴钳 DIN ISO 5745,IEC 60900

货品编号 071501 91

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于夹持和固定
  • 如果遵守各种规定的安全注意事项,可在电压高达 1000 伏(交流)和 1500 伏(直流)的带电部件上作业

  • 优质工具钢材质,可确保夹持钳口经久耐用

  • 单组份手柄,带宽大的 VDE 套环,使用安全

  • 表面整体研磨和镀铬

  • 锯齿夹持面

  • 搭接接头
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

长度 (L)

160 毫米

长度,单位:英寸 (L)

6-1/4 英寸

材质

钢材

表面处理

镀铬

手柄材料

单组份塑料

爪宽度 (W3)

18 毫米

爪尖宽度 (W4)

6 毫米

爪厚度 (T1)

9.5 毫米

爪尖厚度 (T2)

9.5 毫米

爪长度 (L3)

30 毫米

EN 标准

60900

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息